Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Led panel 34W 3500lm 3000K 600x600mm IP20 SN082442 - 140062700

MásolásMásolás
Opple - Led panel 34W 3500lm 3000K 600x600mm IP20 SN082442

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 34 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3500 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6945730453716

Sonepar cikkszám

SN082442

Gyártói cikkszám

140062700

Gyártói típuskód

LEDPanelRc-Sl-E2 Sq595-34W-3000-WH-U22

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

34 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3500 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK02

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

595 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

595 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

8.5 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DMX:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Opple ; Led panel 34W 3500lm 3000K 600x600mm