Opple - Mélysugárzó 24W LED-es 2040lm 3000K IP44/IK02 négyzet SN082464 - 140056563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség - IP44
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6956321885786
Sonepar cikkszám
SN082464
Gyártói cikkszám
140056563
Gyártói típuskód
LEDDownlightRc-Sl-E Sq200-24W-3000-WH
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség:
IP44
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
nélkül
Effektív fényáram:
2000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
műanyag opál
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés DMX:
Nem
Magasság / mélység:
31 mm
Ütésállóság:
IK02
Beépítési szélesség:
200 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
213 mm
Dimmelés programozható:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Beépítési hossz:
200 mm
Hosszúság:
213 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem