Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Mélysugárzó 24W LED-es 2040lm 4000K IP44/IK02 kerek SN082460 - 140056560

MásolásMásolás
Opple - Mélysugárzó 24W LED-es 2040lm 4000K IP44/IK02 kerek SN082460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6956321885755

Sonepar cikkszám

SN082460

Gyártói cikkszám

140056560

Gyártói típuskód

LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-4000-WH

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

nélkül

Effektív fényáram:

2000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Búra anyaga:

műanyag opál

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés DMX:

Nem

Külső átmérő:

213 mm

Magasság / mélység:

31 mm

Ütésállóság:

IK02

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Opple ; Mélysugárzó 24W LED-es 2040lm 4000K IP44/IK02 kerek