Opple - Menny kompfcsöves lpt 1x10W 2D IP43 EVG +ff GT17061 - HL0002320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP43
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 188 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17061
Gyártói cikkszám
HL0002320
Gyártói típuskód
OP MX1880-Y10
Védettség:
IP43
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
188 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
95 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x10W 2D IP43 EVG +ff