Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Reflektor 90W LED-es 11250lm 4000K asszimetrikus IP66/IK08 SN090710 - 140062031

MásolásMásolás
Opple - Reflektor 90W LED-es 11250lm 4000K asszimetrikus IP66/IK08 SN090710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 90 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6945730450531

Sonepar cikkszám

SN090710

Gyártói cikkszám

140062031

Gyártói típuskód

LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

90 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

11250 lm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés DMX:

Nem

Magasság / mélység:

65 mm

Ütésállóság:

IK08

Fényszín:

fehér

Szélesség:

371 mm

Dimmelés programozható:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Hosszúság:

440 mm

Reflektor 90W LED-es 11250lm 4000K asszimetrikus IP66/IK08