Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Tükörvilágító lpt 24W T5 fcsöves IP40 EVG +ff GT17387 - HL0002296

MásolásMásolás
Opple - Tükörvilágító lpt 24W T5 fcsöves IP40 EVG +ff GT17387

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17387

Gyártói cikkszám

HL0002296

Gyártói típuskód

OP MB FM 24W

Védettség:

IP40

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

549 mm

Szélesség:

120 mm

Érintésvédelem:

III

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

38 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Tükörvilágító lpt 24W T5 fcsöves IP40 EVG +ff