Opple - Tükörvilágító lpt 39W T5 fcsöves IP40 EVG +ff GT17389 - HL0002299
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17389
Gyártói cikkszám
HL0002299
Gyártói típuskód
OP MB SS 39W
Védettség:
IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
849 mm
Szélesség:
90 mm
Érintésvédelem:
III
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
30 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Tükörvilágító lpt 39W T5 fcsöves IP40 EVG +ff