Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 2,6W/130V Ba9sfoglalat 10x28mm 003121 - 116730

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  2,6W/130V Ba9sfoglalat 10x28mm 003121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 130-130 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 3 lm

  • Teljes hossz - 28 mm

  • Átmérő - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003121

Gyártói cikkszám

116730

Gyártói típuskód

B3013 (GL-130)

Lámpafeszültség:

130-130 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

3 lm

Teljes hossz:

28 mm

Átmérő:

10 mm

Névleges áram:

20 mA

Közepes névleges élettartam:

1500 h

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 70mm2 réz sziglen