Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 5W/130V Ba15dfoglalat 16x35mm GT48151 - 117701

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  5W/130V Ba15dfoglalat 16x35mm GT48151

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - BA15d

  • Teljes hossz - 35 mm

  • Átmérő - 16 mm

  • Névleges áram - 38 mA

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48151

Gyártói cikkszám

117701

Gyártói típuskód

B3534

Foglalat:

BA15d

Teljes hossz:

35 mm

Átmérő:

16 mm

Névleges áram:

38 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 5W/130V Ba15dfoglalat 16x35mm