Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Kompfcső E27 20W/2700K 6csöves 24V SN025022 - 50100018950

MásolásMásolás
Orbitec - Kompfcső E27 20W/2700K 6csöves 24V SN025022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025022

Gyártói cikkszám

50100018950

Gyártói típuskód

CFL Tube 3U E27 22-29V 20W/827

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/2700K 6csöves 24V