Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Asztali lámpa 1x 11W G23 fehér +ff Dulux Table 73065 - 015972

MásolásMásolás
OSRAM - Asztali lámpa 1x 11W G23 fehér +ff Dulux Table 73065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G23

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Fényforrással - Igen

  • Magasság / mélység - 40 mm

  • Hajlítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300015972

Sonepar cikkszám

73065

Gyártói cikkszám

015972

Gyártói típuskód

73065WEISS

Foglalat:

G23

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

40 mm

Hajlítható:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Beállítható:

Igen

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

műanyag

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrás:

kompakt fénycső

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

1

Búra anyaga:

egyéb

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

300 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; %Asztali lámpa 1x 11W G23 fehér +ff Dulux Table