OSRAM - Asztali lámpa 1x 5W 24V fekete 50cm COPILOT-L24 GT12701 - 014067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fekete
Hosszúság - 580 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12701
Gyártói cikkszám
014067
Gyártói típuskód
41509-24
Ház színe:
fekete
Hosszúság:
580 mm
Lámpatestek ; Elemlámpa ; %Asztali lámpa 1x 5W 24V fekete 50cm COPILOT-L24