Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 1,2W/12V W2x4,6dfoglalat GT27754 - 838540

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   1,2W/12V W2x4,6dfoglalat GT27754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - W2x4,6d

  • Fényáram - 7.5 lm

  • Teljes hossz - 20 mm

  • Átmérő - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27754

Gyártói cikkszám

838540

Gyártói típuskód

2721

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

W2x4,6d

Fényáram:

7.5 lm

Teljes hossz:

20 mm

Átmérő:

5 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

1200 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Foglalat: W2x4,6d