Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 1,5W/12V B8,5dfoglalat MINIWATT GT53743 - 096760

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   1,5W/12V B8,5dfoglalat MINIWATT GT53743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - B8,5d

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53743

Gyártói cikkszám

096760

Gyártói típuskód

2752MF

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

B8,5d

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 2000W/ 6000K csőburás belső gyújtós