OSRAM - Autóizzó 100/80W/12V P45tfoglalat R2 fényszóró GT02706 - 239446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - P45t
Technológia - halogénlámpa
Fényáram - 1650 lm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02706
Gyártói cikkszám
239446
Gyártói típuskód
64203
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
P45t
Technológia:
halogénlámpa
Fényáram:
1650 lm
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Normajelölés (ECE):
H4
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Igen
Mopedhez használható:
Igen
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
83.5 mm
Átmérő:
17 mm
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 100/80W/12V P45tfoglalat R2 fényszóró