Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 10W/24V BA15sfoglalat hátsó helyzetjelző 5637 - 831459

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  10W/24V BA15sfoglalat hátsó helyzetjelző 5637

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 10 W

  • Foglalat - BA15s

  • Technológia - izzólámpa

  • Szálak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

5637

Gyártói cikkszám

831459

Gyártói típuskód

5637

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

10 W

Foglalat:

BA15s

Technológia:

izzólámpa

Szálak száma:

1

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Normajelölés (ECE):

R10W

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 10W/24V BA15sfoglalat hátsó helyzetjelző