Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 2,3W/12V W2x4,6d foglalat GT60695 - 094834

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 2,3W/12V W2x4,6d foglalat GT60695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 2.3 W

  • Foglalat - W2x4,6d

  • Technológia - halogénlámpa

  • Fényáram - 18.6 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60695

Gyártói cikkszám

094834

Gyártói típuskód

2723

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

2.3 W

Foglalat:

W2x4,6d

Technológia:

halogénlámpa

Fényáram:

18.6 lm

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Normajelölés (ECE):

W2,3W

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

20 mm

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

5 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 2,3W/12V W2x4,6d foglalat