Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 2W/12V Bx8,4dfoglalat MINIWATT 2352MFX6 - 097149

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   2W/12V Bx8,4dfoglalat MINIWATT 2352MFX6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 2 W

  • Foglalat - BX8.4d

  • Szín - egyéb

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2352MFX6

Gyártói cikkszám

097149

Gyártói típuskód

2352MFX6

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

2 W

Foglalat:

BX8.4d

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 2W/12V Bx8,4dfoglalat MINIWATT