Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 2W/12V W2,1x9,5dfoglalat GT22692 - 094094

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   2W/12V W2,1x9,5dfoglalat GT22692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - W2,1x9.5d

  • Fényáram - 13.5 lm

  • Normajelölés (ECE) - ECE-kategória nélkül

  • Teljes hossz - 26.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22692

Gyártói cikkszám

094094

Gyártói típuskód

2820

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

W2,1x9.5d

Fényáram:

13.5 lm

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Teljes hossz:

26.8 mm

Átmérő:

10 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 2W/12V W2,1x9,5dfoglalat