Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 2W/24V W2,1x9,5dfoglalat 2840 - 094698

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   2W/24V W2,1x9,5dfoglalat 2840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 2 W

  • Foglalat - W2,1x9.5d

  • Technológia - izzólámpa

  • Szálak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2840

Gyártói cikkszám

094698

Gyártói típuskód

2840

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

2 W

Foglalat:

W2,1x9.5d

Technológia:

izzólámpa

Szálak száma:

1

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Autóizzó 2W/24V W2,1x9,5dfoglalat