Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 35W/12V BA20s foglalat fényszóró BILUX 7309 - 016320

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  35W/12V BA20s foglalat fényszóró BILUX 7309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 35 W

  • Foglalat - BA20s

  • Technológia - halogénlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300016320

Sonepar cikkszám

7309

Gyártói cikkszám

016320

Gyártói típuskód

7309

Lámpateljesítmény 1. szál:

35 W

Foglalat:

BA20s

Technológia:

halogénlámpa

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 35W/12V BA20s foglalat fényszóró BILUX