Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 3W/12V SV8,5-8foglalat Soffita 6428 - 094384

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   3W/12V SV8,5-8foglalat Soffita 6428

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 3 W

  • Foglalat - SV7-8

  • Technológia - izzólámpa

  • Szálak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6428

Gyártói cikkszám

094384

Gyártói típuskód

6428

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

3 W

Foglalat:

SV7-8

Technológia:

izzólámpa

Szálak száma:

1

Szín:

egyéb

Normajelölés (ECE):

ECE-kategória nélkül

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 3W/12V SV8,5-8foglalat Soffita