Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 3W/12V W2,1x9,5dfoglalat GT20692 - 838663

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   3W/12V W2,1x9,5dfoglalat GT20692

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 3 W

  • Foglalat - W2,1x9.5d

  • Technológia - izzólámpa

  • Fényáram - 22 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20692

Gyártói cikkszám

838663

Gyártói típuskód

2821

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

3 W

Foglalat:

W2,1x9.5d

Technológia:

izzólámpa

Fényáram:

22 lm

Szálak száma:

1

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Normajelölés (ECE):

W3W

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Teljes hossz:

26.8 mm

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

10.3 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Autóizzó 3W/12V W2,1x9,5dfoglalat