Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 51W/12V P22d HB4 fényszóró CB GT18167 - 012650

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  51W/12V P22d HB4 fényszóró CB GT18167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 51 W

  • Foglalat - P22d

  • Technológia - halogénlámpa

  • Fényáram - 1095 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18167

Gyártói cikkszám

012650

Gyártói típuskód

9006

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

51 W

Foglalat:

P22d

Technológia:

halogénlámpa

Fényáram:

1095 lm

Szálak száma:

1

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Normajelölés (ECE):

HB4

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

80.3 mm

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

12 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 51W/12V P22d HB4 fényszóró CB