OSRAM - Autóizzó 55/15W/12V PGJ23t-1foglalat H15 fényszóró SN031025 - 218391
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - egyéb
Technológia - halogénlámpa
Fényáram - 1350 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321218391
Sonepar cikkszám
SN031025
Gyártói cikkszám
218391
Gyártói típuskód
64176
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
egyéb
Technológia:
halogénlámpa
Fényáram:
1350 lm
Szálak száma:
2
Lámpateljesítmény 2. szál:
15 W
Szín:
egyéb
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Normajelölés (ECE):
egyéb
Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:
Nem
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:
Nem
Teljes hossz:
79 mm
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Repülőhöz alkalmas:
Nem
Villás targoncához alkalmas:
Nem
Átmérő:
13 mm