Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró 64150 - 001487

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró 64150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - P14,5s

  • Technológia - halogénlámpa

  • Fényáram - 1550 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64150

Gyártói cikkszám

001487

Gyártói típuskód

64150

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

P14,5s

Technológia:

halogénlámpa

Fényáram:

1550 lm

Szálak száma:

1

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Normajelölés (ECE):

H1

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

67.5 mm

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

8 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró