Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró GT58103 - 416209

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró GT58103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - P14,5s

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szálak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58103

Gyártói cikkszám

416209

Gyártói típuskód

64150ULT

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

P14,5s

Technológia:

halogénlámpa

Szálak száma:

1

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Normajelölés (ECE):

H1

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V P14,5sfoglalat H1 fényszóró