Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 55W/12V PGJ19-2 Fs1foglalat H11 fényszóró NBP GT64834 - 544605

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 55W/12V PGJ19-2 Fs1foglalat H11 fényszóró NBP GT64834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PGJ19-2

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szálak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321544605

Sonepar cikkszám

GT64834

Gyártói cikkszám

544605

Gyártói típuskód

64211NBP

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PGJ19-2

Technológia:

halogénlámpa

Szálak száma:

1

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Normajelölés (ECE):

H11

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; %Autóizzó 55W/12V PGJ19-2 Fs1foglalat H11 fényszóró NBP