Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 55W/12V PK22sfoglalat H3 fényszóró NBP GT59852 - 544438

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó 55W/12V PK22sfoglalat H3 fényszóró NBP GT59852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PK22s

  • Technológia - halogénlámpa

  • Fényáram - 1450 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59852

Gyártói cikkszám

544438

Gyártói típuskód

64151NBP

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PK22s

Technológia:

halogénlámpa

Fényáram:

1450 lm

Szálak száma:

1

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

fehér

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Normajelölés (ECE):

H3

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

42 mm

Átmérő:

11 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V PK22sfoglalat H3 fényszóró NBP