OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBL Next generation Duo-Box SN089771 - 991811
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - PX26d
Technológia - halogénlámpa
Fényáram - 1500 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899991811
Sonepar cikkszám
SN089771
Gyártói cikkszám
991811
Gyártói típuskód
64210NL-HCB
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
PX26d
Technológia:
halogénlámpa
Fényáram:
1500 lm
Szálak száma:
1
Szín:
fehér
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Normajelölés (ECE):
H7
Teljes hossz:
59 mm
Átmérő:
12 mm
Fényforrások - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBL Next generation Duo-Box