Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBR GT40318 - 227201

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró NBR GT40318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W

  • Foglalat - PX26d

  • Technológia - halogénlámpa

  • Szálak száma - 1

  • Normajelölés (ECE) - H7

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321227201

Sonepar cikkszám

GT40318

Gyártói cikkszám

227201

Gyártói típuskód

64210NBR DUO

Lámpateljesítmény 1. szál:

55 W

Foglalat:

PX26d

Technológia:

halogénlámpa

Szálak száma:

1

Normajelölés (ECE):

H7

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 36W 26x1200mm SÁRGA G13