OSRAM - Autóizzó 55W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró SVS 2db/doboz GT54187 - 144751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - PX26d
Szálak száma - 1
Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54187
Gyártói cikkszám
144751
Gyártói típuskód
64210SVS DUO
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
PX26d
Szálak száma:
1
Lámpateljesítmény 2. szál:
0 W
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Normajelölés (ECE):
H7
Motorbiciklihez használható:
Nem
Mopedhez használható:
Nem
Vízijárműhöz használható:
Nem
Biciklihez használható:
Nem
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 35W PK32d-2foglalat fémhalogén fényszóró