Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat GT23614 - 838632

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/12V W2,1x9,5dfoglalat GT23614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 5 W

  • Foglalat - W2,1x9.5d

  • Technológia - izzólámpa

  • Fényáram - 50 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23614

Gyártói cikkszám

838632

Gyártói típuskód

2825

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

5 W

Foglalat:

W2,1x9.5d

Technológia:

izzólámpa

Fényáram:

50 lm

Szálak száma:

1

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

kék

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Normajelölés (ECE):

W5W

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

25.1 mm

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

10 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat