Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat GT88937 - 417953

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó   5W/12V W2,1x9,5dfoglalat GT88937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - W2,1x9.5d

  • Technológia - izzólámpa

  • Teljes hossz - 27 mm

  • Átmérő - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899417953

Sonepar cikkszám

GT88937

Gyártói cikkszám

417953

Gyártói típuskód

2827DC-02B

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

W2,1x9.5d

Technológia:

izzólámpa

Teljes hossz:

27 mm

Átmérő:

10 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Autóizzó 5W/12V W2,1x9,5dfoglalat