Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó 60W/12V P20dfoglalat HB3 fényszóró CB 9005CB - 189673

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  60W/12V P20dfoglalat HB3 fényszóró CB 9005CB

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

9005CB

Gyártói cikkszám

189673

Gyártói típuskód

9005CB

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 750W 230V 185.7mm R7sfoglalat