Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 65W/12V FS1foglalat H9 fényszóró GT37280 - 524368

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  65W/12V FS1foglalat H9 fényszóró GT37280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 65 W

  • Foglalat - PGJ19-5

  • Technológia - halogénlámpa

  • Fényáram - 2100 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37280

Gyártói cikkszám

524368

Gyártói típuskód

64213

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

65 W

Foglalat:

PGJ19-5

Technológia:

halogénlámpa

Fényáram:

2100 lm

Szálak száma:

1

Szín:

sárga

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

67 mm

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

12 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 65W/12V FS1foglalat H9 fényszóró