Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Autóizzó 70W/24V P14,5sfoglalat H1 fényszóró GT19881 - 016498

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó  70W/24V P14,5sfoglalat H1 fényszóró GT19881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 70 W

  • Foglalat - P14,5s

  • Technológia - halogénlámpa

  • Fényáram - 1900 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19881

Gyártói cikkszám

016498

Gyártói típuskód

64155

Lámpafeszültség:

24-24 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

70 W

Foglalat:

P14,5s

Technológia:

halogénlámpa

Fényáram:

1900 lm

Szálak száma:

1

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Szín:

egyéb

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Nem

Normajelölés (ECE):

H1

Egyéb szgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Motorbiciklihez használható:

Nem

Mopedhez használható:

Nem

Vízijárműhöz használható:

Nem

Biciklihez használható:

Nem

Egyéb thgk-megvilágításhoz használható:

Nem

Teljes hossz:

62.5 mm

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Átmérő:

8.5 mm

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 70W/24V P14,5sfoglalat H1 fényszóró