OSRAM - Autóizzó 80W/12V Px26dfoglalat H7 fényszóró SN010877 - 437371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpafeszültség - 12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál - 55 W
Foglalat - PX26d
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen
Normajelölés (ECE) - H7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899437371
Sonepar cikkszám
SN010877
Gyártói cikkszám
437371
Gyártói típuskód
62210CBB-HCB
Lámpafeszültség:
12-12 V
Lámpateljesítmény 1. szál:
55 W
Foglalat:
PX26d
Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:
Igen
Normajelölés (ECE):
H7
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 19W/840 230V