OSRAM - Autóizzó LED 0,5W 12V C10W 6000KSV8,5-8foglalat Sofita 41mm SN068026 - 441446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - SV8,5-8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899441446
Sonepar cikkszám
SN068026
Gyártói cikkszám
441446
Gyártói típuskód
6441CW-01B
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
SV8,5-8
Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó LED-es 0,5W/12V SV8,5-8foglalat Soffita