Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Autóizzó LEDDRL 101 BK 12V UNP FS1 GT76941 - 673152

MásolásMásolás
OSRAM - Autóizzó LEDDRL 101 BK 12V UNP FS1 GT76941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Lámpateljesítmény 1. szál - 15 W

  • Szálak száma - 0

  • Lámpateljesítmény 2. szál - 0 W

  • Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321673152

Sonepar cikkszám

GT76941

Gyártói cikkszám

673152

Gyártói típuskód

LEDDRL 101 BK

Lámpafeszültség:

12-12 V

Lámpateljesítmény 1. szál:

15 W

Szálak száma:

0

Lámpateljesítmény 2. szál:

0 W

Személyautó (szgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Tehergépkocsi (thgk.) fényszóróhoz használható:

Igen

Motorbiciklihez használható:

Igen

Mopedhez használható:

Igen

Vízijárműhöz használható:

Igen

Biciklihez használható:

Igen

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Repülőhöz alkalmas:

Nem

Villás targoncához alkalmas:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Autóizzó LEDDRL 101 BK 12V UNP FS1