OSRAM - Bútorvilágító 10W LED-es mozgásérzékelővel 3000K IP20 GT97592 - 975164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 510 lm
Hosszúság - 350 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97592
Gyártói cikkszám
975164
Gyártói típuskód
40020 SLIMSHAPELED 8W SENSOR
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
510 lm
Hosszúság:
350 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
52 mm
Anyag:
alumínium
Ház színe:
ezüst
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
14 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem