Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 13W fcsöves fehér IP20 DECO EL/D 72165-44 - 497846

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 13W fcsöves fehér IP20 DECO EL/D 72165-44

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - G5

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

72165-44

Gyártói cikkszám

497846

Gyártói típuskód

72165-44

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

G5

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Kapcsolóval:

Nem

Effektív fényáram:

1000 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Szélesség:

42 mm

Magasság / mélység:

54 mm

Hosszúság:

538 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 13W fcsöves fehér IP20 DECO EL/D