OSRAM - Bútorvilágító 13W fcsöves fehér LUMINESTRA IP20 73081W - 008745
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1000 lm
Hosszúság - 555 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
73081W
Gyártói cikkszám
008745
Gyártói típuskód
73081
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1000 lm
Hosszúság:
555 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
70 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-240 V
Foglalat:
G5
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
egyéb
Magasság / mélység:
20 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem