Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 13W LED 3000K 960lm IP20 SN018450 - 710581

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 13W LED 3000K 960lm IP20 SN018450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 960 lm

  • Hosszúság - 588 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018450

Gyártói cikkszám

710581

Gyártói típuskód

73096 LUMINEST LED WT 13W/830

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

960 lm

Hosszúság:

588 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

55 mm

Anyag:

alumínium

Ház színe:

ezüst

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

70

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

24 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Építkezési lámpatest / munkalámpa ; %Bútorvilágító 13W LED 3000K 960lm