Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 13W LED-es hideg fehér IP20 GT76749 - 710604

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 13W LED-es hideg fehér IP20 GT76749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 960 lm

  • Hosszúság - 588 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76749

Gyártói cikkszám

710604

Gyártói típuskód

LUMINESTRA LED 13 W/840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

960 lm

Hosszúság:

588 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

55 mm

Anyag:

alumínium

Ház színe:

ezüst

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas fényforrások számához:

70

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

24 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 13W LED-es hideg fehér IP20