Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 14W T5 4000K fénycsöves fehér MiniEco IP20 SN002093 - 931559

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 14W T5 4000K fénycsöves fehér MiniEco IP20 SN002093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 970 lm

  • Hosszúság - 579 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002093

Gyártói cikkszám

931559

Gyártói típuskód

72812-40 MINI5 ECO840 WT 14W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

970 lm

Hosszúság:

579 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

24 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

G5

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

42 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Bútorvilágító 14W T5 4000K fénycsöves fehér MiniEco