OSRAM - Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolós IP20 LUMINESTRA GT15989 - 487069
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Alkalmas függesztésre - Nem
Alkalmas vészfényhez - Nem
Hosszúság - 481 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15989
Gyártói cikkszám
487069
Gyártói típuskód
73086
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Hosszúság:
481 mm
Szélesség:
78 mm
Magasság / mélység:
37 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolós IP20 LUMINESTRA