Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolós IP20 LUMINESTRA 73087 - 487144

MásolásMásolás
OSRAM - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolós IP20 LUMINESTRA 73087

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

73087

Gyártói cikkszám

487144

Gyártói típuskód

73087

Védettség:

IP20

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Hosszúság:

634 mm

Szélesség:

78 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

37 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolós IP20 LUMINESTRA