OSRAM - Bútorvilágító 18W LED-es 4000K IP20 GT94417 - 909328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1780 lm
Hosszúság - 1200 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94417
Gyártói cikkszám
909328
Gyártói típuskód
72143
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1780 lm
Hosszúság:
1200 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
25 mm
Anyag:
alumínium
Ház színe:
ezüst
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
44 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem