OSRAM - Bútorvilágító 28W fcsöves EVG fehér IP20 G70079 - 513287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2600 lm
Hosszúság - 1184 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70079
Gyártói cikkszám
513287
Gyártói típuskód
72603
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2600 lm
Hosszúság:
1184 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
38 mm
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Foglalat:
G5
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
58 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem